横浜ディスプレイミュージアム
スマイラックス
材質
ポリエステル PE 鉄
長さ(cm)
葉:2~3
寸法(Φmm)
葉:1~1.6
全長(cm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50491623
FGH-0002
L/G
¥
200
¥
148
¥
163
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50491614
FGH-0002
GR
¥
180
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください