横浜ディスプレイミュージアム
ミニフィカス
材質
ポリエステル PE
全長(cm)
33
寸法(Φcm)
葉:2.5~4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50491684
FGH-0008
GR
¥
200
¥
149
¥
164
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50491693
FGH-0008
W/G
¥
200
¥
149
¥
164
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください