横浜ディスプレイミュージアム
シュガーバイン
全長(cm)
36
長さ(cm)
葉:2~3.5
寸法(Φmm)
葉:2.5~5
材質
ポリエステル PE
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50491709
FGH-0009
GR
¥
200
¥
148
¥
163
(税込)
11日以内出荷
返品不可
50491718
FGH-0009
P/G
¥
200
¥
148
¥
163
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください