横浜ディスプレイミュージアム
カンナ
高さ(cm)
17
材質
ポリエステル PE PS 鉄 セメント(鉢PP)
幅(cm)
55
全長(cm)
200
寸法(Φcm)
鉢:20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50494825
GLP-1513
¥
48,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください