横浜ディスプレイミュージアム
アルファベットベース
材質
MDF 鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50495017
MCY-0363
A
30×35×2(台座1×36×7)
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50495026
MCY-0364
B
30×29×2(台座1×36×7)
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50495035
MCY-0365
C
30×27×2(台座1×36×7)
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50495044
MCY-0366
D
30×33×2(台座1×36×7)
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50495053
MCY-0367
E
30×28×2(台座1×36×7)
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50495069
MCY-0368
F
30×31×2(台座1×36×7)
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50495078
MCY-0369
G
30×30×2(台座1×36×7)
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50495096
MCY-0371
I
30×16×2(台座1×36×7)
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50495105
MCY-0372
J
30×23×2(台座1×36×7)
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50495123
MCY-0374
L
30×27×2(台座1×36×7)
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50495139
MCY-0375
M
30×40×2(台座1×36×7)
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50495148
MCY-0376
N
30×33×2(台座1×36×7)
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50495157
MCY-0377
O
30×29×2(台座1×36×7)
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50495166
MCY-0378
P
30×26×2(台座1×36×7)
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50495184
MCY-0380
R
30×28×2(台座1×36×7)
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50495193
MCY-0381
S
30×21×2(台座1×36×7)
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50495209
MCY-0382
T
30×26×2(台座1×36×7)
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50495218
MCY-0383
U
30×32×2(台座1×36×7)
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50495227
MCY-0384
V
30×34×2(台座1×36×7)
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50495236
MCY-0385
W
30×40×2(台座1×36×7)
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50495245
MCY-0386
X
30×33×2(台座1×36×7)
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50495254
MCY-0387
Y
30×33×2(台座1×36×7)
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50495263
MCY-0388
Z
30×28×2(台座1×36×7)
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
50495087
MCY-0370
H
30×36×2(台座1×36×7)
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
50495114
MCY-0373
K
30×32×2(台座1×36×7)
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
50495175
MCY-0379
Q
30×30×2(台座1×36×7)
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
50495376
MCY-0399
&
30×34×2(台座1×36×7)
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください