幸福の黄色いハンガー 10連式

幸福の黄色いハンガー 10連式 - アーネスト幸福の黄色いハンガー 10連式 - アーネスト幸福の黄色いハンガー 10連式 - アーネスト幸福の黄色いハンガー 10連式 - アーネスト

一度に10枚の衣類が干せる。スリット付きハンガーで、丸首衣類の首周りを伸ばさずにきれいに干せる。ズレ落ちやすいキャミソールなどの衣類も、下のバーを外せば簡単に干せる。オールプラスティックなのでサビて衣類を汚す心配なし。

用途物干しハンガー、洗濯ハンガー、シャツハンガー、室内干し、物干しとして。材質ポリプロピレンイエロー質量(g)615寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×375×425適合寸法(cm)竿:直径3まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5049918375116
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする