YAMAZEN(山善)
4つ折り すのこベッド
コンパクトに収納できる、すのこマット。布団下に敷いて通気をサポート。湿気や熱を逃し、いつでも快適。コンパクトな折りたたみタイプで、収納や持ち運びもラクラク。傷防止フェルト付き。
用途
すのこベッド、すのこマット、シングルベッド、シングルマット、簡易ベッドとして。
種類
すのこベッド
機能
コンパクト
色
ナチュラル
サイズ
シングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(床板)1000×475×25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×2000×25
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×475×105
材質
積層材
質量(kg)
7
耐荷重(kg)
90
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50499427
KM4-PS(NA)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません