曜日別特売

サーキュレーターブラシセット

サーキュレーターブラシセット - YAMAZEN(山善)

掃除しずらいサーキュレーターの為のブラシ。様々な隙間に合わせてヘッドが自在に曲がる。マイクロファイバー使用で水洗い可能。

用途サーキュレーター、サーキュレータ、空気循環、扇風機、せんぷうき、スリムファンなどの掃除に。材質ポリプロピレン、ポリエステル、スチールブルー・ピンク質量(g)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×250繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50499716ACR-2(B)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする