ネイルファイル 爪やすり

ネイルファイル 爪やすり - 興和商事(FAN OUT)ネイルファイル 爪やすり - 興和商事(FAN OUT)ネイルファイル 爪やすり - 興和商事(FAN OUT)ネイルファイル 爪やすり - 興和商事(FAN OUT)
(1件のレビュー)

世界初の両面全面の爪やすり。ヤスリの先で爪の細部の微調整が可能。高品質ステンレス(SUS420J2)使用。柔軟性、耐久性、防錆性、強度を持ち合わせる。皮膚を傷つけない安全設計。お出かけ時にもコンパクトに収まる最小設計。

用途ネイルケア、ネイルヤスリ、爪磨き、爪ヤスリ、両面爪やすりとして。材質高品質ステンレス(SUS420J2高硬度ステンレス鋼材)質量(g)7.1寸法(横×縦)(mm)13×144内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50499883FOI015
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50499883
2022-09-13
用途: 指のケアー
建設業・工事業

お値段高いですが長期に使用出来ます
使用してみて最高です
娘に話をしたら欲しがり毎日触っています
家族人数分追加注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする