サーモスタット付き シャワーバス水栓

サーモスタット付き シャワーバス水栓 - INAX(LIXIL)サーモスタット付き シャワーバス水栓 - INAX(LIXIL)サーモスタット付き シャワーバス水栓 - INAX(LIXIL)サーモスタット付き シャワーバス水栓 - INAX(LIXIL)サーモスタット付き シャワーバス水栓 - INAX(LIXIL)サーモスタット付き シャワーバス水栓 - INAX(LIXIL)サーモスタット付き シャワーバス水栓 - INAX(LIXIL)サーモスタット付き シャワーバス水栓 - INAX(LIXIL)
(1件のレビュー)

羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。

用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。適合場所浴室仕様エコフルシャワー付タイプ整流呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)25±2(2ケ)吐水口長さ(mm)自在300湯水芯々(mm)85、100~102、120グリーン購入法適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50500066RBF-822232×300×193一般地
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
55272316RBF-822N-寒冷地
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: 交換
一般財団法人尾道海技学院

取付穴の調整ができるので便利ですが、当然のことながら、微妙な寸法の違いは取り付け角度に反映されますので、取り付け角度にこだわるならば取付穴の位置加工は必要でしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする