キッチン用 オールインワン浄水栓

キッチン用 オールインワン浄水栓 - INAX(LIXIL)キッチン用 オールインワン浄水栓 - INAX(LIXIL)キッチン用 オールインワン浄水栓 - INAX(LIXIL)キッチン用 オールインワン浄水栓 - INAX(LIXIL)キッチン用 オールインワン浄水栓 - INAX(LIXIL)キッチン用 オールインワン浄水栓 - INAX(LIXIL)キッチン用 オールインワン浄水栓 - INAX(LIXIL)キッチン用 オールインワン浄水栓 - INAX(LIXIL)

コンパクトな浄水カートリッジを本体に内蔵したオールインワン浄水栓。シャワー切替がついたシンプルタイプ。浄水、微細シャワー、整流がレバーひとつで切り替え可能。従来のシャワーに比べて洗浄に適した勢いのあるシャワー。

用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。適合場所キッチン使用地区一般材質メッキ質量(g)2040吐水口長さ(mm)244取付穴径(mm)22~26取付芯々(mm)203内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50500118RJF-872Y203×260×280
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50500093RJF-872YN203×260×280
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする