曜日別特売

キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式

キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式 - INAX(LIXIL)キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式 - INAX(LIXIL)キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式 - INAX(LIXIL)キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式 - INAX(LIXIL)キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式 - INAX(LIXIL)キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式 - INAX(LIXIL)キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式 - INAX(LIXIL)キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式 - INAX(LIXIL)

タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。電源工事不要な乾電池式です。

用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。材質メッキ質量(g)4000呼び径(mm)13適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)自在239水栓タイプ混合栓
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
電源(V)
使用地区
給電方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89036098RSF-672A1台210×250×572アルカリ乾電池単1×2本一般地乾電池
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
89036116RSF-672NA1台210×250×572アルカリ乾電池単1×2本寒冷地乾電池
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
50500127RSF-672N1個210×250×572AC100(50/60Hz)寒冷地電池式
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
50500136RSF-6721個210×250×572AC100(50/60Hz)一般地電池式
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

乾電池式オートマージュの取替え方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50500127RSF-672N89036116RSF-672NARSF-672N キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式 INAX(LIXIL) 89036116キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式INAX(LIXIL)1台
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50500136RSF-67289036098RSF-672ARSF-672 キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式 INAX(LIXIL) 89036098キッチン用 タッチレス水栓 ハンドシャワー付 乾電池式INAX(LIXIL)1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする