曜日別特売

ガーデンベンチ ミニ

ガーデンベンチ ミニ - YAMAZEN(山善)ガーデンベンチ ミニ - YAMAZEN(山善)ガーデンベンチ ミニ - YAMAZEN(山善)ガーデンベンチ ミニ - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

お子様と一緒に座ってリラックスできるガーデンミニベンチ。丈夫で美しいスチール製。天然木を使用した座面と背もたれ。お庭やベランダを憩いの場に。

用途現場や工場の休憩場所に。ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミベンチ、ガーデンベンチ、ガーデンチェアとして。材質構造部材:スチール・天然木、表面加工:ポリウレタン塗装質量(kg)7.8ナチュラル耐荷重(kg)160本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×575×745座面高さ(mm)410組立時間40~60分内容量1台
取扱説明書:(0.45MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50500337KMB-80(NA/BK)
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50500337
2022-04-04
用途: 災害時等に使用出来る小型ソーラーパネルの設置台として
教育・研究機関

1.通常のベンチとして 
2.ソーラーパネルの台座として
素晴らしいの一言です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする