階段用プラットフォーム 脚立補助台

階段用プラットフォーム 脚立補助台 - Hailo
(1件のレビュー)

ほとんどの直線階段とらせん階段に適用可能。階段上に設置して、その上にお手持ちの脚立や自立式梯子をおけば安全に高い所に手が届く。折りたためば幅約6cmとコンパクトで省スペース。水平器付き。

用途階段上の照明、天井など今まで届かなかった所にも簡単に届いて掃除などが可能。踏み台、脚立、はしごの補助台として。材質アルミ耐荷重(kg)150天板寸法(幅W×奥行D)(mm)900×570本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×1000~1200×540~800収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×60×930質量(kg)9内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
505004349940-001
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50500434
2020-11-24
用途: 階段部にあるガラスのフィルム施工
建設業・工事業

階段部での脚立使用時、安全で便利。強度も十分で階段での作業の際の必需品となりそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする