曜日別特売
モノタロウ

南京錠 同一キー NO2200

南京錠 同一キー NO2200 - モノタロウ南京錠 同一キー NO2200 - モノタロウ南京錠 同一キー NO2200 - モノタロウ南京錠 同一キー NO2200 - モノタロウ南京錠 同一キー NO2200 - モノタロウ南京錠 同一キー NO2200 - モノタロウ南京錠 同一キー NO2200 - モノタロウ南京錠 同一キー NO2200 - モノタロウ
(7件のレビュー)

同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。

用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合材質(吊)焼き入れ鉄材質(本体)真鍮付属品キー3個種類同一キー内容量1個
注意
※商品名の"NO2200"はサイズ番台となります。キーにはそれぞれのサイズ番号が印字されております。
※個別キーではありません。サイズごとで同じ番号のキーになります。
※南京錠には番号表示はありません。キーのみ番号が刻印されています。
※合鍵の販売は行っておりません。鍵の紛失には十分注意してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吊内径(mm)
吊径(mm)
キー番号
本体幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50621078NO2230約15.7約Φ4.8NO2230約28.8
569
626(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50621087NO2240約22.1約Φ6.4NO2240約38.7
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50621069NO2220約9.8約Φ3.4NO2220約19.5
取扱い終了
1年間返品保証
50621096NO2250約27.1約Φ7NO2250約48
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: 浜沿いに置いてある浜小屋の施錠用
株式会社佐渡テレビジョン運輸・通信業

本体は真鍮で錆びませんが、U吊部分は単なるメッキの為錆びます。
海沿いだからという方もいましたが、浜に持っていく前の山沿いの家の雨の当たる玄関先に置き忘れて3日で錆びてきました。注油でしのいでいます。鍵が3つあるので複数人で管理しています。

2024-10-07
用途: 防犯ネットの取付
TOPPAN株式会社建設業・工事業

概ね問題はありませんでした。鍵が回り難いものがいくつかありました。
サイズもちょうど良く使い易かったです。

対象商品 : 50621087
2021-05-16
用途: 多くのお客様の鍵
瀬倉電気管理事務所サービス業

多くののお客様の設備で鍵を必要としていますが、その都度鍵が違って管理しにくかったものが同一キーで管理出来て重宝しています。

対象商品 : 50621087
2022-01-19
用途: 作業場の施錠

つる部分の先端が本体の穴にキチンと刺さっていなくてもロックできてしまうのが残念です。
よく見ないと手探りでは施錠出来ません。
追加で購入したいところですが何とかなりませんか?

対象商品 : 50621078
2021-01-19
用途: 柵扉、浄化水槽の蓋の施錠
国立大学法人信州大学教育・研究機関

複数箇所の南京錠を1種類の鍵で開錠できるようにしたかったのですが、近くのホームセンターや鍵店には、1種類の鍵で開錠できる南京錠が3つセットになったものしかなく、それ以上の数が必要な場合には、数日間待って取り寄せてもらうしかありませんでした。こちらでは、注文した翌日には届きましたし、何よりもホームセンターや鍵店よりも安かったので大変助かりました。耐久性については使っていかないとわかりませんが、今のところ、他のと比べても品質に問題はみあたらないので、非常に満足いく製品かと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 50621078
2020-10-01
用途: 施錠
オールマリン

以前からボートの物入れに使っていましたが、2個セットか3個セットの販売品よりなく、1個のカギで賄う事が出来ませんでした。この商品は追加購入しても同じカギ1個で使えるので非常に楽に使えます。6個使っていますが追加購入していきます。

1が参考にしています
対象商品 : 50621078
2020-07-20
用途: 車庫のコンテナボックス用に3個購入
個人小林タクシー運輸・通信業

3個の鍵が1つになり鍵が少なくなって、鍵を選ばなくて良いのが楽で便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする