えいようかん

えいようかん - 井村屋えいようかん - 井村屋
(2件のレビュー)

手軽にカロリー補給可能な長期保存型(保存5年。ただし、注意文あり)。
食べきりサイズのミニようかんです。

種類ようかん寸法(mm)1箱:86×82×37質量(g)60/本内容量1箱(300g×20個)
注意
※賞味期限まで残り4年以上の商品のお届けとなります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50500547BSTS0117
12,000
11,980
12,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 防災用品として購入
個人のお客様

防災用品の一つとして購入しました。
5年の長期保存が嬉しいです。
また購入したいです。

対象商品 : 50500547
2022-10-13
用途: 非常食として
その他業種

コンビニで買って味を見て購入。
ちょっと ねばっこい感じの羊羹、味は普通
5年保存なので保存食として備蓄。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
1が参考にしています
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする