RTG
RTGアルミホイール
形状
ナット座:平座
穴径(Φmm)
ハブ:281.2
取付穴径
26
穴数
ボルト:10、飾り穴:10
PCD W(Φmm)
335
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
仕上
オフセット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50501378
7.50 x 22.5
26.3
ポリッシュ(鏡面仕上げ)
162
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50501387
7.50 x 22.5
26.3
マシーンフィニッシュ(鏡面仕上げなしのヘアライン加工仕上げ)
162
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50501396
8.25 x 22.5
26.5
ポリッシュ(鏡面仕上げ)
165
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
50501405
8.25 x 22.5
26.5
マシーンフィニッシュ(鏡面仕上げなしのヘアライン加工仕上げ)
165
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。