曜日別特売
モノタロウ

アクリルミラー 丸形 両面テープ付

アクリルミラー 丸形 両面テープ付 - モノタロウアクリルミラー 丸形 両面テープ付 - モノタロウアクリルミラー 丸形 両面テープ付 - モノタロウアクリルミラー 丸形 両面テープ付 - モノタロウアクリルミラー 丸形 両面テープ付 - モノタロウ
(26件のレビュー)

粘着テープで壁などに貼り付けるだけで、簡単にミラーを設置する事が出来ます。軽くて割れにくいミラーです。

用途車庫の出入り口や工場敷地内等材質本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤板厚(mm)約1.5視野角約100度(可視範囲おおよそ30m)寸法(外径×厚さ)(mm)256×22内容量1枚
注意
※この商品は道路反射鏡協会の認定品ではありません。※公道でのご使用は控えて下さい。※表面の保護フィルムをはがしてからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50535784-
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-19
用途: 車庫(ガレージ)からの出庫時の左右確認

堀車庫のため、上下左右がコンクリート壁で覆われており、出庫時はハザードを点灯させてソロリ、ソロリと最徐行で鼻先を出していました。いわば当たるも八卦当たらぬも八卦のまさに「カケ」でした。
 このミラーを出口付近の左右の壁に貼り付けることで、左右から進行してくるクルマ・バイク・自転車や歩行者を目視で確認しながら出庫させることができ、安心感が爆上がりです。
 もちろん最徐行し、ミラー経由、直接目視を併用しながらの出庫作業をしています。

対象商品 : 50535784
2024-06-17
用途: 車の出入口、ちょっとした死角を防ぐために使用。
運輸・通信業

鏡面がクリアで、軽量、お値打ちなため重宝しました。

対象商品 : 50535784
2024-12-21
用途: 会社の死角になる箇所
その他業種

これから使用したいと思います。
これで安全に作業出来るかと思います。

対象商品 : 50535784
2024-02-19
用途: ガレージの安全確認用

凸面鏡としての機能は十分です。
ただ、柔らかいので取付時に注意が必要です。
もう一つ、この鏡の内側は凹面になっています。(当然かもしれませんが)
その凹面にアルミホイルのキラキラしている面を表面側にして貼り付けると、凹面鏡になります。(当然ですが)
試してみたのですが、冬の晴天であれば、火をつける道具としても使用可能です。
ですが、凹面にアルミホイルを貼り付けた時は取扱注意です。

対象商品 : 50535784
2024-01-31
用途: 車庫から出入りの際に

簡単に取り付けられ鏡面も綺麗で満足しています 但し購入枚数が少ないとかなり輸送費が負担となります

対象商品 : 50535784
2023-05-30
用途: 車庫出入り
サービス業

非常に良い、この価格ならでは
ただ一つ、お願いがあります
倉庫に眠ってる時間が長いのか両面テープが変色しているような感じテープは問題なくつきましたが両面テープ部分が平らになれば接着力も上がると思うので価格が少し上がっても接着面を多くするか
ビス止め用の穴を開けたらどうでしょう検討願います。

対象商品 : 50535784
2023-02-24
用途: 車・車庫出し
寿香堂卸売・小売業

車の道路の出るところ危ないなと思っていたら・こちらの商品で確認できやすくなりました。たすかります。

対象商品 : 50535784
2022-07-22
用途: 館内通路での衝突防止
株式会社パリミキ卸売・小売業

いままで死角となり衝突危険があったところが、視認性が高くなり危険防止に役立つ。手軽で簡単に設置でき、アクリル製のため破損による危険性も少ない。コストパフォーマンスにも優れている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする