曜日別特売
モノタロウ

皮すき

皮すき - モノタロウ皮すき - モノタロウ
(57件のレビュー)

ペンキ剥がしからサビ落としまで、簡単に作業できます。

用途ペンキ剥がし、サビ落とし幅(mm)65全長(mm)178材質鉄(刃)、木材(柄)質量(g)102刃厚(mm)1.8内容量1本
注意
※用途以外には使用しないでください。
※作業中、刃部には手を触れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50638343-
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:57
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: マンションビルのメンテナンス

コンクリ通路のガムや外装壁の汚れなどの除去に使用しています。頑丈で刃の強さも十分。意外な用途として、植栽の雑草の根切りに便利なこともわかりました。複数購入して道具箱毎に入れています。

対象商品 : 50638343
2025-10-08
用途: 漆喰塗装の下地作り
サービス業

サイズ感も硬めなのも使いやすい。石膏ボードを傷つけることなく、塗りすぎた場所を削ったりしていますが、重宝しています。

対象商品 : 50638343
2025-05-30
用途: サビや汚れ落としに
total research projectサービス業

安価ながらしっかりした作りで、重宝しています。刀面は傷が少々ありましたが、実用的には問題ありませんでした。刃は硬くしなりが無いので、しなりがあるスクレーパーと使い分けています。コスパの高い品物と思います。

2025-07-30
用途: 工場内作業

とてもしっかりして良いです。なくならない事を祈っています。

2025-07-17
用途: 掃除

全体的にじょうぶで値段も安く、ものもすぐ届いてひじょうによかった。

2025-03-13
用途: トタン屋根のケレン

ケレン作業用に購入しました。
握りが細目で若干使いずらいですが
肝心な鉄部は硬く丁度良い商品でした
刃先が凸凹になれば研削して使う予定です

対象商品 : 50638343
2025-01-07
用途: 工具のメンテナンスやスチール缶の穴あけ
大塚商店自動車・二輪車・自転車関連業

予想以上に刃の強度があり使いやすいです。
ホームセンターで買うより断然お得です。

2024-11-12
用途: 蜜蜂の掃除用
なかむら耕作所農・林・水産業

なるべく安い道具で日本蜜蜂の管理をしています。これで十分ですよ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする