曜日別特売

プランター付きラティス 2個セット

プランター付きラティス 2個セット - YAMAZEN(山善)プランター付きラティス 2個セット - YAMAZEN(山善)プランター付きラティス 2個セット - YAMAZEN(山善)プランター付きラティス 2個セット - YAMAZEN(山善)プランター付きラティス 2個セット - YAMAZEN(山善)プランター付きラティス 2個セット - YAMAZEN(山善)プランター付きラティス 2個セット - YAMAZEN(山善)プランター付きラティス 2個セット - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

お得な2個セット。カンタン置くだけ設置の目隠しフェンス。お庭やベランダを華やかに演出。

用途玄関、エントランスの間仕切り、目隠しフェンスとして。材質天然木杉材ライトブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×300×1500内寸(幅×奥行×深さ)(mm)プランター:670×255×185内容量1セット(2台)
取扱説明書:(0.31MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50501597KKLS-2格子タイプ4
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50501606KLLS-2ボーダータイプ4.8
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50501606
2023-02-09
用途: 庭の目隠し
その他業種

組み立て簡単。
電動ドライバーは使わないで下さいとあったので、ドライバーで作りましたが、女性でも1基15分もあれば組み立てられました。
しかし、表面が結構荒い手触り。
手袋がないとチクチク刺さります。
あと、ネジ穴が1箇所空いてなかったのが残念でした。

1が参考にしています
対象商品 : 50501597
2021-07-13
用途: 仕切り
医療・福祉・介護関連業

安いのが魅力だったが、結局配送料がかかる。
ネジにての組み立てだが、建付けが悪いのか穴もズレ、きつくて苦労した。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする