YAMAZEN(山善)
装飾用LEDデザインストリングライト
写真や絵を飾るのにぴったりな、クリップ付で10個ライトがついているCST-10と、20個のライトがついていてイベントにピッタリな4デザインをご用意。
用途
クリスマス、ハロウィン、誕生日、結婚式の他、店舗でのイベント時の装飾、おしゃれなPOPとしても使用可能のLEDストリングライト。お部屋の装飾にもぴったり。
使用電池
単三乾電池2本(別売り)
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
LED使用数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50501868
CST-10
100
1200×20×75
10
オープン
取扱い終了
50501877
SLST-20
65
2250×10×20
20
オープン
取扱い終了
50501886
SLPA-20
65
2250×10×20
20
オープン
取扱い終了
50501895
SLSM-20
65
2250×10×20
20
オープン
取扱い終了
50501904
SLLB-20
65
2250×10×20
20
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください