絞り込み

ミニLEDシーリングライト 人感・明暗センサー付き 60形相当 810lm
オーム電機¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷人の動きと周囲の明るさを検知して自動点灯する、センサー付きミニLEDシーリングライトです。ボール球60形相当・全光束810ルーメンで、コンパクトながらしっかり明るく照らします。人の動きがなくなると約120秒後に自動消灯し、動きを検知すると点灯時間を延長します。内玄関、洗面所、クローゼットなどの照明に適した屋内用ライトです。仕様60形相当その他【点灯条件】周囲照度100Lux未満質量(g)135外形寸法(mm)Φ150×48定格消費電力(W)6.7(待機時0.1)全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000センサー人感センサー・明暗センサー平均演色評価数(Ra)85オートパワーオフ【自動消灯】120秒使用場所屋内用
ミニLEDシーリングライト 人感・明暗センサー付き 100形相当 1520lm
オーム電機¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷人の動きと周囲の明るさを検知して自動点灯する、センサー付きミニLEDシーリングライトです。ボール球100形相当・全光束1520ルーメンで、コンパクトながら明るく照らします。人の動きがなくなると約120秒後に自動消灯し、動きを検知すると点灯時間を延長します。内玄関、洗面所、クローゼットなど、しっかり明るさが欲しい場所に適した屋内用ライトです。仕様100形相当その他【点灯条件】周囲照度100Lux未満質量(g)135外形寸法(mm)Φ150×48定格消費電力(W)12.8(待機時0.1)全光束(Lm)1520定格寿命(時間)40000センサー人感センサー・明暗センサー平均演色評価数(Ra)85オートパワーオフ【自動消灯】120秒使用場所屋内用
木目調枠 LED小型シーリングライト
スワン電器¥4,798税込¥5,2781台5日以内出荷引き掛けシーリング式で設置簡単。枠に木目調のカバーを採用し、照明のデザインアクセントに。直径23cmでコンパクトながら広いインテリアにもマッチするサイズです。カバーにカーブを持たせることで、直進性の強いLEDをやわらかに室内に広げるこだわりの配光設計にしました。材質樹脂・アルミ質量(kg)0.4消費電力(W)13.5定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×55色温度(K)6500(昼光色)光束(Lm)1540演色性(Ra)82
LED小型シーリングライト
スワン電器¥4,398税込¥4,8381台5日以内出荷引き掛けシーリング式で設置簡単。どんな空間にも合わせやすいシンプルなフォルムで空間をスマートに明るく照らします。直径34cmでコンパクトながら広いインテリアにもマッチするサイズ。カバーにカーブを持たせることで直進性の強いLEDを柔らかに室内に広げるこだわりの配光設計です。材質樹脂・スチール質量(kg)0.8消費電力(W)21定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×80色温度(K)6500(昼光色)光束(Lm)2400演色性(Ra)83
LEDコンパクトシーリングライトVitz nano(小型ライト)人感センサー付
LUMINUS¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷かべスイッチで光の色を変えられる間接照明付き小型シーリングライト。廊下や階段などちょっとした明かりが欲しい場所に最適。天井をやさしく照らす間接照明機能、光のグラデーション効果で洗練された空間を演出。アダプタなしの簡単取付。初心者でも簡単。天井の配線器具。に本体の引っ掛け刃を差し込み回すだけ。カバーと本体がひとつになった一体構造だから、虫がはいりにくくお手入れも簡単です。廊下・階段・トイレ・クローゼットなどにおすすめ。仕様常夜灯:無質量(g)150電源(V)AC100 50/60Hz明るさ(W)60相当定格消費電力(W)8寸法(直径Φ×厚さ)(mm)Φ138×37光源色昼光色、昼白色、電球色エネルギー消費効率(Lm/W)103光束(Lm)825調光の可否無調色の可否可
LEDコンパクトシーリングライトVitz nano(小型ライト)
LUMINUS¥3,500~税込¥3,850~1個6日以内出荷かべスイッチで光の色を変えられる間接照明付き小型シーリングライト。廊下や階段などちょっとした明かりが欲しい場所に最適。天井をやさしく照らす間接照明機能、光のグラデーション効果で洗練された空間を演出。アダプタなしの簡単取付。初心者でも簡単。天井の配線器具。に本体の引っ掛け刃を差し込み回すだけ。カバーと本体がひとつになった一体構造だから、虫がはいりにくくお手入れも簡単です。廊下・階段・トイレ・クローゼットなどにおすすめ。仕様常夜灯:無電源(V)AC100 50/60Hz寸法(直径Φ×厚さ)(mm)Φ138×37光源色昼光色、昼白色、電球色調光の可否無調色の可否可
LED小型シーリングライト(内玄関用)
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷内玄関などに適した、薄型フォルムの昼白色LEDシーリングライトです。丸形蛍光灯30形1灯相当の明るさを備え、カチットF方式で取り付けられます。カバーアクリル・乳白つや消し寸法(mm)Φ370×120質量(kg)1取付方式カチットF消費電力(W)15光源LED(昼白色5000K)光束(Lm)1760設置条件水平天井専用調光の可否不可演色性(Ra)Ra83
LED多目的ミニシーリングライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷付属品木ねじ(2本)、ワッシャ(2個)、絶縁ブッシング(2個)、保護チューブ、ロック用ピン材質PC色ホワイト定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)Φ200××81本体質量(g)570定格寿命(時間)40000周波数50Hz/60Hz光源色昼白色防水性IP54演色性(Ra)Ra85
廊下灯(丸型・多床室用)
アイホン¥12,980税込¥14,2781台欠品中用途多床室用材質プレート部/自己消火性PC+ABS樹脂、ランプカバー/アクリル形状天井・壁埋込型寸法(mm)Φ100×23質量(g)約65タイプ廊下灯(丸型・LED)機能非防水形色調プレート/スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)、ランプカバー部/乳白色適合ボックスアウトレットボックス丸型ぬりしろカバー付消費電流親機より供給エコロジー商品省エネ
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら