曜日別特売

kcud<クード>ラウンドロック

kcud<クード>ラウンドロック - I'mDkcud<クード>ラウンドロック - I'mDkcud<クード>ラウンドロック - I'mDkcud<クード>ラウンドロック - I'mDkcud<クード>ラウンドロック - I'mDkcud<クード>ラウンドロック - I'mDkcud<クード>ラウンドロック - I'mDkcud<クード>ラウンドロック - I'mD

パッキン付きのフタとロックで、ニオイをもれにくくしてくれます。
洗いやすさを考慮し、底の内側の形状は曲面で、フタやパッキンは取り外すことができます。
また、ゴミ袋がセットしやすい袋止め付きです。
生ゴミはもちろん、ニオイが気になる空きビン・缶にも。

材質本体・フタ・ロック・袋止め:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム容量(L)12.4質量(kg)約0.72対応ポリ袋:36×50cm以上、または20L以上、取っ手付きポリ袋Lサイズ(30×55cm)以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25.1×27.1×34.6内容量1個
注意
※パッキン付きですが、完全密閉容器ではありません。倒すと液や内容物が漏れることがあります。
※ロックを必要以上に開いたり、強い衝撃を加えないでください。変形や破損することがあります。
※フタを必要以上に開かないでください。変形や破損することがあります。
※踏み台にしないでください。転倒したり破損し、重大なけがをすることがあります。
※ふたの上に物を置かないでください。ふたが変形し、ロックのかかりが悪くなることがあります。
※火のそばに置かないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50554623KUDRLHWホワイト
3,000
2,098
アウトレット
2,308(税込)
当日出荷
残り2点です
50554666KUDRLHABEAベージュ
3,000
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り1点です
50554675KUDRLHABGAブルーグリーン
3,000
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り1点です
50554639KUDRLHBKブラック
取扱い終了
50554648KUDRLHBRブラウン
取扱い終了
50554657KUDRLHORオレンジ
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする