アルミ エアコン室外機カバー

アルミ エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)アルミ エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)アルミ エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)アルミ エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)アルミ エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)アルミ エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)アルミ エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)アルミ エアコン室外機カバー - YAMAZEN(山善)
(3件のレビュー)

豊富なカラー展開でお客様のお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは3色(ホワイト、グレー、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能。冬場も降雪から室外機を守ります。

用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。材質アルミ質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×730組立時間30-40(分)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)830×327×710内容量1台
取扱説明書:(0.28MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50501938KAAC-90E(GY)グレー
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
50501947KAAC-90E(DBR)ダークブラウン
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
50501956KAAC-90E(WH)ホワイト
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50501956
2024-03-12
用途: 会社の室外機に
建設業・工事業

見た目良く満足です。
少し軽すぎなのかと思える物でした。

対象商品 : 50501947
2022-08-20
用途: エアコン室外機カバー
石橋鉄工所

ルーバーの上下を間違える場合がありますので裏面に上印のシールを張ればいいと思います

対象商品 : 50501947
2022-04-14
用途: 空調室外機のカバー(遮光、雪防止、日産物の吸い込み防止、衝突防止等)
その他業種

組み立て説明書の外壁版の2組の説明に工夫が必要と思います。逆に取り付けtwしまいました。商品自体は大変満足が行くものでした。残りの室外機用にも注文しようかと考えています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする