乾湿兼用ダイモドリル

乾湿兼用ダイモドリル - シブヤ

ついに登場!!乾湿兼用小型ダイモドリル。1台2役。
簡易着脱。ノズル・給水コック付替えにより、乾式・湿式穿孔が可能です。
ノズル(コック)が360°回転するため、どのような方向かたでも吸引(給水)ができます。
乾式用ノズルに集塵機のホースを接続し「内部集塵」を行います。
切断粉はビット内を通して集塵機に回収される為、切削粉の外部飛散を防ぎます。
スピンドル先端にエアロードを設けることで、小口径穿孔中にコアが折れて吸気口を
塞いでもエアロードにより吸気口を確保し、集塵能力低下を妨げます。

質量(kg)9.1電源(V)100消費電力(W)1500全高(mm)564無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000モーターKH1011搭載取付ねじM27ネジ穿孔能力(mm)湿式時:28~130、乾式時:28~120内容量1台
注意
※湿式穿孔時はライトビット、乾式穿孔時はTSK-095/092用ドライビットをお使い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50501965TSK-095
217,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする