モノタロウ

チェーンポール

チェーンポール - モノタロウチェーンポール - モノタロウチェーンポール - モノタロウチェーンポール - モノタロウチェーンポール - モノタロウチェーンポール - モノタロウチェーンポール - モノタロウチェーンポール - モノタロウ
(10件のレビュー)

6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップははめ込み式となっています。

用途プラスチックチェーンやトラロープ用。高さ(mm)860材質ポリエチレン(PE)幅(mm)300質量(kg)(空)約0.34、(満水時)約3.8ポール外径(Φmm)50内容量1箱(6セット)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※チェーンは付属しておりません。
※チェーンなどを取り付ける場合は、長さ3m間隔以内で使用してください。
※寒冷地においてベースに水を使用する場合は、不凍液の使用をお奨めします。
※脱着の際は、ケガ防止のため必ず軍手など手袋を着用して作業してください。
※ご使用にならない時は、高温多湿の場所は避けて保管してください。
※ご注文数量が多い場合、分納もしくはチャーター便での特別運賃ご負担が生じる可能性がございます。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50535775LZL-JSZ-02YBトラ柄
5,398
5,938(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48288128LZL-JSZ-02Yイエロー
5,398
5,938(税込)
当日出荷
1年間返品保証
48288137LZL-JSZ-02Wホワイト
5,398
5,938(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 駐車場整備
サービス業

ベースのキャップが単独になっており
締めこんだりするものでは無く単純に押し込むだけなので
設置時など移動させただけで外れる。
そのせいか納品時にも一個無かった。これはスグに対応していただけたが
キャップは今後の改善を強く希望します。

2025-12-18
用途: 機械のメンテナンス用
株式会社中島製作所

安全確認の為に設置してます、必要な時に必要な場所へ利用でき助かります。

対象商品 : 50535775
2022-11-18
用途: 機械のメンテナンス時

機械のメンテナンス時 通路に置いた部品に従業員がけつまずき事故発生 
大事にはいたらなかったが 以後購入したポール・トラチィェーンを設置することにしました
部品形状に合わせて 自在に設置でき 視野的にも注意喚起できて大変助かってます

対象商品 : 50535775
2022-12-14
用途: 駐車位置の目印
運輸・通信業

もっと頼りないかなと思っていましたが、思っていたよりは作りもしっかりしていて問題なく使えています。
水を入れる土台に小さな穴が開いていて、水が漏れてしまった不良品もありましたが、問い合わせをしてすぐに交換の手配をしていただいたので、そちらの対応も良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 50535775
2023-05-02
用途: フォークリフトの通行帯と人の通行帯の分離
運輸・通信業

下の台座部分だけ交換できる様、台座だけでも販売して欲しい。

2が参考にしています
対象商品 : 50535775
2021-06-09
用途: 通路仕切り用
サービス業

工場内通路確保のためのチェーンとともに購入。風が強いのでもう少し重量を上げられたら便利だと思います。

対象商品 : 50535775
2022-01-19
用途: 小作業の区画
不動産業

これから使う予定ですがとても使いやすそうです。コスパも優れています。

対象商品 : 50535775
2021-04-06
用途: 物流センターで車通行作業時
製造業

チェーンポール 6本ST、2ST購入しました。単価安いけど、問題がありませんでした。台座がコンパクトなので出っ張り過ぎず、使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする