曜日別特売

レジ袋 バイオじゃろ10

レジ袋 バイオじゃろ10 - タイヨーマーク(中川製袋化工)レジ袋 バイオじゃろ10 - タイヨーマーク(中川製袋化工)
(1件のレビュー)

地球に優しい植物由来バイオポリエチレン配合。
印刷インキを使用せずエンボス柄を利用してバイオマス10の認証表示、リサイクルし易く環境に優しいレジ袋です。
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカーの安心安全な国産品。シャカシャカタイプのポリエチレン製レジ袋。

RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
バイオマス原料10%混入品ですので、
レジ袋有料化の無償配布対象25%には対応しておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
サイズ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50506436S2272961ケース(100枚×20袋)0.012~0.013乳白色S2000
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506463S2273021ケース(100枚×10袋)0.017~0.018乳白色LL1000
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506479S2273041ケース(100枚×10袋)0.019~0.02乳白色LX1000
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506497S2273081ケース(100枚×20袋)0.012~0.013半透明S2000
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506515S2273121ケース(100枚×10袋)0.015~0.016半透明L1000
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506427S2272941ケース(100枚×20袋)0.012~0.013乳白色SS2000
オープン
取扱い終了
50506445S2272981ケース(100枚×20袋)0.013~0.014乳白色M2000
オープン
取扱い終了
50506454S2273001ケース(100枚×10袋)0.015~0.016乳白色L1000
オープン
取扱い終了
50506488S2273061ケース(100枚×20袋)0.012~0.013半透明SS2000
オープン
取扱い終了
返品不可
50506506S2273101ケース(100枚×20袋)0.013~0.014半透明M2000
オープン
取扱い終了
返品不可
50506524S2273141ケース(100枚×10袋)0.017~0.018半透明LL1000
オープン
取扱い終了
返品不可
50506533S2273161ケース(100枚×10袋)0.019~0.02半透明LX1000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 商品のお渡し
株式会社キズナ医療・福祉・介護関連業

何でも高くなっていて、レジ袋有料が当たり前になってますが、仕事柄、無料で提供しております。今まで提供していた物が購入できなくなり、探してました。
少しでも単価の安いものをと。本当は中のものが見えない色目が良かったんですが、致し方ありません。是非とも、改良していただきたいです。使うものですので、用量も多ければ尚、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする