曜日別特売

SEBS安全長靴

SEBS安全長靴 - GDジャパンSEBS安全長靴 - GDジャパンSEBS安全長靴 - GDジャパンSEBS安全長靴 - GDジャパンSEBS安全長靴 - GDジャパンSEBS安全長靴 - GDジャパンSEBS安全長靴 - GDジャパン
(1件のレビュー)

自動車タイヤやコンベヤベルト、ホースなどに使われる素材SEBSを使用し、軽くてで柔らかい安全長靴になっております。
従来のPVC安全長靴に比べて約30%軽量化しております。
歩行や屈伸仕事を多くされる方にお薦めです。インジェクション(一体成型)式。

用途建築、運搬、内作業、一般作業など機能軽量・柔軟材質(先芯)材質(アッパー)SEBS材質(ソール)SEBS標準質量(g/片足)約680(26cm)靴タイプ長靴内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50506619RB-75124.5ブラック
3,680
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506628RB-75125ブラック
3,680
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
50506637RB-75125.5ブラック
3,680
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
50506646RB-75126ブラック
3,680
3,500
3,850(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
50506655RB-75126.5ブラック
3,680
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506664RB-75127ブラック
3,680
3,500
3,850(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
50506673RB-75128ブラック
3,680
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
50506689RB-75124.5グリーン
3,680
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506698RB-75125グリーン
3,680
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506707RB-75125.5グリーン
3,680
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506716RB-75126グリーン
3,680
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
50506725RB-75126.5グリーン
3,680
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
50506734RB-75127グリーン
3,680
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
50506743RB-75128グリーン
3,680
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 雨の日や雨上がりに職場で長靴を履いての作業があります。
その他業種

従来の材質では、歩行や屈伸が多く、すぐに先芯側に亀裂が発生します。
そのため素材SEBSの安全長靴を指定して会社で購入し、
現在使用中ですが、まったく切れる様子がありません。
また、軽いのも足に負担が少なく嬉しいです。
今回は、自宅用に購入しています。従来材質には戻れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする