建災防統一標識 4ヶ国語表記
建設業労働災害防止協会指針に基づく統一安全標識です。
日本語・英語・中国語・ベトナム語の4か国語表記です。
用途
建設現場用安全標識として
取付方式
四隅穴
材質
クリーンエコボード
仕様
四隅に穴(約Φ4.0mm)あり
対応
4ヶ国語(日・英・中・ベトナム)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×300×1
内容量
1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※保管の際は火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50538329
-
頭上注意
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50538338
-
保護帽着用
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50538347
-
安全帯使用
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50538356
-
立入禁止
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください