曜日別特売

BT イヤーマフ 迷彩

BT イヤーマフ 迷彩 - おたふく手袋
(1件のレビュー)

ヘルメット使用時も着用でき、コンパクトに折り畳める便利なイヤーマフ。

用途作業・アウトドアサイズフリー材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%、骨組み:ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50507215JW-116グレー
1,210
999
1,099(税込)
当日出荷
50507206JW-116ブラック
1,210
取扱い終了
返品不可
50507224JW-116ネイビー
1,210
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50507224
2021-11-27
用途: 耳当て

軽くて耳にフィットします。とても暖かいです。以前別のメーカーの物をモノタロウさんで購入して使用していたのですが耳が痛かったのでこの商品に買い替えました。耳も全く痛くないです。購入して良かったです。見た目も安っぽくないのでとてもカッコいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする