おたふく手袋
ホットエースプロ(ワンタッチタイプ)
(1件のレビュー)
空気の層で温める厚手保温タイプ。
用途
作業・自転車・バイク・アウトドア
色
ブラック
材質
本体:ポリエステル・塩化ビニール・ポリウレタン、防水シート:ポリエチレン
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50507319
HA-336
M
26
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
50507337
HA-336
LL
27
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
50507328
HA-336
L
26.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください