おたふく手袋
ホットエースプロ(ダブルタイプ)
空気の層で温める厚手保温タイプ。
用途
作業・自転車・バイク・アウトドア
色
グレー
材質
本体:ポリエステル・塩化ビニール・アクリル・ポリウレタン、防水シート:ポリエチレン
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50507346
HA-321
S
28.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50507355
HA-321
M
29
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50507373
HA-321
LL
30
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50507364
HA-321
L
29.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください