曜日別特売

クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル

クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル - グリーンクロス

2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。

用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。材質ABS樹脂付属品ストラップ・乾電池(2本)質量(g)80使用電池単4乾電池アズワン品番64-6568-77音量(dB)120寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※防水仕様ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50507879EKB130
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

クマ対策 ピットナル3 電子ホイッスル
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする