モノタロウ

大型キャスターペール 水抜き 臭い漏れ防止パッキン付 連結可能

大型キャスターペール 水抜き 臭い漏れ防止パッキン付 連結可能 - モノタロウ大型キャスターペール 水抜き 臭い漏れ防止パッキン付 連結可能 - モノタロウ大型キャスターペール 水抜き 臭い漏れ防止パッキン付 連結可能 - モノタロウ大型キャスターペール 水抜き 臭い漏れ防止パッキン付 連結可能 - モノタロウ大型キャスターペール 水抜き 臭い漏れ防止パッキン付 連結可能 - モノタロウ大型キャスターペール 水抜き 臭い漏れ防止パッキン付 連結可能 - モノタロウ大型キャスターペール 水抜き 臭い漏れ防止パッキン付 連結可能 - モノタロウ大型キャスターペール 水抜き 臭い漏れ防止パッキン付 連結可能 - モノタロウ
(9件のレビュー)

ハンドル付、臭い漏れ防止PEパッキン付、簡易ロック機能付、連結機能あり、フタ270度オープン機能です。

用途工場、倉庫の屋内・外での使用可能なキャスター付き大型ゴミ箱材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)容量(L)90幅(mm)468高さ(mm)834奥行(mm)575材質(キャスター)エラストマー樹脂材質(フタ)ポリプロピレン(PP)材質(パッキン)発泡PE内容量1個
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50638368-ブルー
8,998
9,898(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
50638377-レッド
8,998
9,898(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50638368
2025-12-04
用途: 現場のごみ捨て用

90Lごみ袋をドラム缶にかぶせて使用、運ぶ時にわざわざ出して台車に乗せ換えていました。一工程だけですが載せ替えナシでそのままゴミ捨て場まで移動できるので便利です。

2025-10-24
用途: ゴミ箱
日輸車輛株式会社運輸・通信業

大きくて使いやすい、臭いも漏れないので重宝しています。

対象商品 : 50638368
2024-07-05
用途: 事務所屋外の整理整頓用品
サービス業

本体の素材がしっかりしていて、容量も大きく、ハンドルも握りやすいです。車輪が付いているので移動もしやすいですし、雨の日には水抜き栓を外せば水も溜まりません。ただ、ビニール留め具だけが改善点で、もっと太い棒にすれば使いやすくなると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 50638368
2024-04-22
用途: 生ごみの分別回収
有限会社ミヒロ飲食業

重さ、強度、機能に不満はありません。蓋がハズレやすいのも便利なケースが多いです。使用開始してまだ1ヶ月なので、耐久性に関しては後日報告します。

対象商品 : 50638368
2023-10-03
用途: マスキング材などのゴミ
製造業

90Lでゴミが満タンになると重量がありますが、コロが付いているのでゴミ捨て場まで軽々運べるし、蓋がきっちり締まるのでにおいも出ません。使いやすくデザインも良いので満足してます。また増やす予定です。

対象商品 : 50638377
2021-08-20
用途: 作業ででるプラスチックスクラップの素材別一時保存
株式会社ツジショー

フタが閉まるので、違う素材の混入が防止でき、移動もしやすいので作業効率が良くなりました。色のバリエーションがもっとあれば、素材の区別をつけやすくなるので、検討いただければと思います。

対象商品 : 50638368
2021-04-13
用途: 日常のゴミ出しの際のBOX
卸売・小売業

90リットルは少し大きいですがごみ袋が二つスッポリ入り、持ち運びもラクで助かってます。
配送時の段ボールがデカすぎでびっくりします。

対象商品 : 50638377
2021-03-06
用途: ゴミ箱として使用。

ゴミ箱の内側のパッキンと接触する白い枠がすぐに取れてしまう。両面テープで止めて使用している。引っかかりを付けて、嵌めたら取れないような工夫があるよ良い。
水抜きもあり、使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする