デスクまわりに置けるくず入れです。



倉庫に掃除道具を収納するケースを探していた。近くにいろいろな物があるので深めの物を探していたので丁度良く、大変役に立っている。
大きさもちょうどよく、品質も良かったです。四角タイプなのでスペースを無駄にせず、使い勝手は良かったです。
ホームセンターに家のすきまに入るちょうどよい大きさ(幅)のものがなくて、モノタロウで探したらちょうどサイズのがあり、助かりました。
分別ゴミ箱としてもちょうどいいし、45リットルのゴミ袋にもちょうどいい。
安いし、丈夫だし、追加購入します。
修理に使うパイプなどを入れるために購入しました。
高さがあるのでバランスが保てます。
割れ防止に底にはクッションマットを敷いています。
持ち手付なのでゴミ捨ての時に便利です。
角型なのも机の側面にフィットして良いと思います。
レジ袋をセットする際は、「関東45、関西45」サイズがおそらくジャストサイズ。自身は余裕を持ってセットしたかったので「関東60、関西50」サイズを選んだが、これだと18Lの方も対応できそう。カラバリが多ければ各種ゴミごとに色分けできるのでラインアップが増える事を期待したい。
トイレのペーパータオル用ごみ入れに使用しています。
大きさ18Lがちょうどいいサイズです。