モノタロウ

くず入れ 持ち手付丸型

くず入れ 持ち手付丸型 - モノタロウくず入れ 持ち手付丸型 - モノタロウくず入れ 持ち手付丸型 - モノタロウくず入れ 持ち手付丸型 - モノタロウくず入れ 持ち手付丸型 - モノタロウくず入れ 持ち手付丸型 - モノタロウくず入れ 持ち手付丸型 - モノタロウくず入れ 持ち手付丸型 - モノタロウ
(5件のレビュー)

デスクまわりに置けるくず入れです。

用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに材質ポリプロピレン(PP)フタの種類オープン式商品タイプ本体内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50638447-12オフホワイト
619
681(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50638456-12ブラック
619
681(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50638465-8オフホワイト
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
50638474-8ブラック
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50638456
2022-10-14
用途: 事務所用
電気・ガス・熱供給・水道業

角型に続き丸型も購入。持ち手付なのと容量が丁度よく重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 50638447
2022-10-22
用途: 自宅で利用
その他業種

自宅で使用しています。大きさも丁度良いので、とても重宝してます。

対象商品 : 50638456
2022-03-19
用途: 事務室使い
不動産業

軽く持ち手もあるので・・使いやすい。2個買いして正解でした。

対象商品 : 50638456
2021-12-03
用途: 事務作業デスク横ごみ入れ
卸売・小売業

値段以上の商品で、満足しています。持ち手もゴミが捨てやすくgood!

対象商品 : 50638465
2021-07-29
用途: 普通のごみ箱
建設業・工事業

100均のごみ箱とは比べられない丈夫さです。
肉厚でしっかりしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする