eSafe カップリング ストリームライン接続

eSafe カップリング ストリームライン接続 - CEJN(セイン)eSafe カップリング ストリームライン接続 - CEJN(セイン)eSafe カップリング ストリームライン接続 - CEJN(セイン)eSafe カップリング ストリームライン接続 - CEJN(セイン)eSafe カップリング ストリームライン接続 - CEJN(セイン)eSafe カップリング ストリームライン接続 - CEJN(セイン)eSafe カップリング ストリームライン接続 - CEJN(セイン)eSafe カップリング ストリームライン接続 - CEJN(セイン)

残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。

用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14内容量1個
注意
※シリーズ310を含むISO 6150 B、A-A 59439、 5.3mm規格と接続可能です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5050984810-310-2066833-8636121相手側ホース:11.0×16.0
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
5050985710-310-2058833-8632103相手側ホース:5.0×8.0
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
5050987510-310-2060833-8633103相手側ホース:6.5×10.0
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
5050989310-310-2062833-8634117相手側ホース:8.0×12.0
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
5050991810-310-2063833-8635121相手側ホース:9.5×13.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

eSafe - セインのセーフティカップリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする