CEJN(セイン)
アンチ・スパークストレートブレードホース
火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途
溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用流体
空気
特性
難燃性
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
内径(mm)
外径(mm)
色
材質
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50509927
19-958-1030
50
6.5
10
黒
エステルベースポリウレタン、ポリエステル繊維補強
1.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
50509936
19-958-1230
50
8
12
黒
エステルベースポリウレタン、ポリエステル繊維補強
1.4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
50509945
19-958-1330
50
9.5
13.5
黒
エステルベースポリウレタン、ポリエステル繊維補強
1.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
50509954
19-958-1637
50
11
16
黒
エステルベースポリウレタン、ポリエステル繊維補強
1.2
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください