CEJN(セイン)
シリーズ115
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途
油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
使用流体
作動油
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
付属品
プラスチック製ダストキャップ付
種別
カップリング
使用温度範囲(℃)
-30~100
内容量
1個
全11種類を絞り込む
相手側取付サイズ
選択してください
G1/4オネジ
G1/4メネジ
NPT1/4オネジ
NPT1/4メネジ
NPT3/8オネジ
NPT3/8メネジ
R1/4
R3/8
トラスコ品番
選択してください
818-9121
818-9122
818-9123
818-9124
818-9125
818-9126
835-8063
835-8064
835-8065
835-8066
835-8067
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
相手側取付サイズ
最高使用圧力(MPa)
トラスコ品番
質量(g)
最小破壊圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50510295
10-115-1102
R1/4
100
818-9121
186
260
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
50510304
10-115-1104
R3/8
100
818-9122
184
260
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50510313
10-115-1200
G1/4オネジ
80
818-9123
175
280
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
50510329
10-115-1202
G1/4オネジ
100
818-9124
193
260
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50510347
10-115-1252
G1/4メネジ
100
818-9126
156
260
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
50510356
10-115-1402
NPT1/4オネジ
100
835-8063
180
260
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50510365
10-115-1404
NPT3/8オネジ
100
835-8064
172
260
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
50510383
10-115-1452
NPT1/4メネジ
100
835-8066
156
260
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50510399
10-115-1454
NPT3/8メネジ
100
835-8067
159
260
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50510338
10-115-1222
G1/4オネジ
100
818-9125
175
260
¥
6,429
取扱い終了
50510374
10-115-1422
NPT1/4オネジ
100
835-8065
174
260
¥
6,964
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
新しい超高圧油圧クイック・コネクトカップリングの主な特長
参考になった