CEJN(セイン)
シリーズ208 エア・フルードガン
ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。
用途
エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エアー取付口
ノズル取付口
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50510627
11-208-9984
Rc1/4
M14×1
90
4
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
50510636
11-208-3219
-
-
316
3.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50510645
11-208-3220
-
-
486
3.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
208 ディテクト - 食品業界向け金属検出機対応ブローガン
参考になった