曜日別特売

シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・ジェット

シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・ジェット - CEJN(セイン)シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・ジェット - CEJN(セイン)シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・ジェット - CEJN(セイン)

1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル交換可能

用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。使用流体空気、不燃性液体最高使用圧力(MPa)1.6使用温度範囲(℃)-20~60材質本体:ポリアセタール(POM)仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2281全長(mm)251質量(g)250ノズル長(mm)62ノズル口径(Φmm)12.6流量(L/min)フルード:5~25エア流量(L/min)200~1200エアー取付口320ニップルノズル取付口M14×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051065411-210-04001.6
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セインブローガン マルチフロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
1が参考にしています
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする