シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・ジェット

シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・ジェット - CEJN(セイン)

1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル交換可能

用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。エアー取付口G1/4メネジ真鍮ノズル取付口M14×1ノズル長(mm)62流量(L/min)フルード:5~25ノズル口径(Φmm)12.6仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2282材質本体:ポリアセタール(POM)、ノズル:真鍮全長(mm)258質量(g)261使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気、不燃性液体エア流量(L/min)200~1200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051066311-210-0452
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セインブローガン マルチフロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする