シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・フルード

シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・フルード - CEJN(セイン)シリーズ210 マルチフロー アジャスタブル・フルード - CEJN(セイン)

ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ、快適に操作可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで、噴射角度を調整可能です。

用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。エアー取付口G1/2メネジノズル取付口M14×1ノズル長(mm)49.5流量(L/min)フルード:3.5~15仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2280材質本体:ポリアセタール(POM)、オイル供給口:真鍮全長(mm)249.8質量(g)261使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体不燃性液体ノズル外径(Φmm)20噴出形状ストレート/ワイド供給口オイル:G1/2めねじ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051067911-210-0355
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セインブローガン マルチフロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする