曜日別特売

シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ

シリーズ210 マルチフロー スターチップチューブ - CEJN(セイン)

ノズル先端部を6分割したため、低騒音です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。

用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:ポリアセタール(POM)仕様ノズル交換可能トラスコ品番829-2283全長(mm)274.3質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~60ノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5エア流量(L/min)150~700エアー取付口320ニップルノズル取付口M14×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051070611-210-3100
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セインブローガン マルチフロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする