曜日別特売

シリーズ220

シリーズ220 - CEJN(セイン)シリーズ220 - CEJN(セイン)シリーズ220 - CEJN(セイン)シリーズ220 - CEJN(セイン)シリーズ220 - CEJN(セイン)シリーズ220 - CEJN(セイン)シリーズ220 - CEJN(セイン)シリーズ220 - CEJN(セイン)

省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。

用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。使用流体空気、フルード最高使用圧力(MPa)3.5材質真鍮種別カップリング使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)5空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051074910-220-1201G1/8オネジ123-435055
オープン
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051076710-220-1452NPT1/4メネジ123-432850
オープン
2,898
3,188(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051077610-220-1402NPT1/4オネジ123-279957
オープン
2,898
3,188(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051078510-220-1451NPT1/8メネジ123-438450
オープン
4,298
4,728(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051079410-220-1401NPT1/8オネジ123-432255
オープン
3,298
3,628(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051080310-220-1454NPT3/8メネジ123-282250
オープン
3,298
3,628(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051081910-220-1404NPT3/8オネジ123-282168
オープン
4,998
5,498(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051084610-220-1154Rc3/8123-279649
オープン
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051085510-220-1002-123-433244
オープン
2,898
3,188(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051086410-220-1001-123-282542
オープン
3,298
3,628(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051087310-220-1004-123-431448
オープン
2,898
3,188(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051088910-220-1003-123-280546
オープン
2,898
3,188(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051073310-220-1202G1/4オネジ123-588255
オープン
取扱い終了
返品不可
5051075810-220-1204G3/8オネジ123-438966
オープン
取扱い終了
返品不可
5051082810-220-1152Rc1/4123-432049
オープン
取扱い終了
返品不可
5051083710-220-1151Rc1/8123-434545
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする