曜日別特売

シリーズ220

シリーズ220 - CEJN(セイン)シリーズ220 - CEJN(セイン)シリーズ220 - CEJN(セイン)シリーズ220 - CEJN(セイン)シリーズ220 - CEJN(セイン)シリーズ220 - CEJN(セイン)シリーズ220 - CEJN(セイン)シリーズ220 - CEJN(セイン)

省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。

用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。使用流体空気、フルード最高使用圧力(MPa)3.5材質鋼鉄種別ニップル使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)5空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14内容量1セット(10個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051089810-220-5202G1/4オネジ123-588924
オープン
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051090710-220-5201G1/8オネジ123-279312
オープン
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051091610-220-5204G3/8オネジ123-440030
オープン
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051092510-220-5452NPT1/4メネジ123-435418
オープン
6,798
7,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051093410-220-5402NPT1/4オネジ123-281024
オープン
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051094310-220-5451NPT1/8メネジ123-281610
オープン
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051095910-220-5401NPT1/8オネジ123-434212
オープン
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051096810-220-5454NPT3/8メネジ123-436024
オープン
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051097710-220-5404NPT3/8オネジ123-437830
オープン
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051098610-220-5152Rc1/4123-430318
オープン
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051099510-220-5151Rc1/8123-439510
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
5051100410-220-5154Rc3/8123-278224
オープン
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051101310-220-5002-123-28249
オープン
5,498
6,048(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051102910-220-5001-123-43378
オープン
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051103810-220-5004-123-433914
オープン
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
5051104710-220-5003-123-437011
オープン
6,498
7,148(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする