CEJN(セイン)
シリーズ265
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体
作動油
最高使用圧力(MPa)
50
材質
本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
種別
カップリング
使用温度範囲(℃)
-30~100
最小破壊圧力(MPa)
150
内容量
1個
注意
※被圧下で分離しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50511083
10-265-1102
R1/4オネジ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
50511099
10-265-1202
G1/4 オネジ
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50511108
10-265-1402
NPT1/4 オネジ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
新しい超高圧油圧クイック・コネクトカップリングの主な特長
参考になった