曜日別特売

シリーズ300

シリーズ300 - CEJN(セイン)シリーズ300 - CEJN(セイン)シリーズ300 - CEJN(セイン)シリーズ300 - CEJN(セイン)シリーズ300 - CEJN(セイン)シリーズ300 - CEJN(セイン)シリーズ300 - CEJN(セイン)シリーズ300 - CEJN(セイン)
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別ニップル使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.5空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14内容量1個
注意
※シリーズ300を含むARO 210規格5.5mmと接続可能です。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051114410-300-5452NPT1/4メネジ829-230119
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
5051115310-300-5451NPT1/8メネジ829-230014
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051116910-300-5454NPT3/8メネジ829-230226
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051117810-300-5155Rc1/2829-229352
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051118710-300-5152Rc1/4829-229121
オープン
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051119610-300-5151Rc1/8829-229015
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051120510-300-5154Rc3/8829-229230
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051121410-300-5066-833-863195
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051122310-300-5060-833-862837
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051123910-300-5062-833-862955
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051124810-300-5063-833-863062
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051125710-300-5002-829-228713
オープン
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051126610-300-5004-829-228916
オープン
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051127510-300-5003-829-228814
オープン
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051128410-300-5202G1/4オネジ829-229526
オープン
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051129310-300-5201G1/8オネジ829-229415
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051130910-300-5204G3/8オネジ829-229629
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051131810-300-5402NPT1/4オネジ829-229823
オープン
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051132710-300-5401NPT1/8オネジ829-229714
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051133610-300-5404NPT3/8オネジ829-229929
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする