曜日別特売

シリーズ300 eSafe

シリーズ300 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ300 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ300 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ300 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ300 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ300 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ300 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ300 eSafe - CEJN(セイン)

残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。

用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別カップリング使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.5空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)内容量1個
注意
※シリーズ300を含むARO 210規格5.5mmと接続可能です。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
トラスコ品番
質量(g)
最小破壊圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051134510-300-2009-833-86159414
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051135410-300-2455NPT1/2メネジ833-86271011.4
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051136310-300-2452NPT1/4メネジ833-86251011.4
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051137910-300-2454NPT3/8メネジ833-86261001.4
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051138810-300-2155Rc1/2833-86181001.4
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051139710-300-2152Rc1/4833-86161011.4
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051140610-300-2154Rc3/8833-86171001.4
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051142410-300-2082-835-799810814
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051143310-300-2005-833-86149914
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051144910-300-2002-833-86119414
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051145810-300-2004-833-86139914
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051146710-300-2003-833-86129714
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051147610-300-2205G1/2オネジ833-862112414
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051148510-300-2202G1/4オネジ833-861910614
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051149410-300-2204G3/8オネジ833-862010014
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051150310-300-2405NPT1/2オネジ833-862411914
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051151910-300-2402NPT1/4オネジ833-862211014
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051152810-300-2404NPT3/8オネジ833-862311914
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051141510-300-2080-835-79979814
4,170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

eSafe - セインのセーフティカップリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする