曜日別特売

シリーズ310 eSafe

シリーズ310 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ310 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ310 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ310 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ310 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ310 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ310 eSafe - CEJN(セイン)シリーズ310 eSafe - CEJN(セイン)

残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。

用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.6材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)種別カップリング使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14内容量1個
注意
※シリーズ310を含むISO 6150 B、A-A 59439、 5.3mm規格と接続可能です。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側取付サイズ
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5051177410-310-2205G1/2オネジ835-8611114
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051178310-310-2202G1/4オネジ835-8609101
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051179910-310-2204G3/8オネジ835-8610114
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051180810-310-2455NPT1/2メネジ835-8620104
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051181710-310-2405NPT1/2オネジ835-8623119
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051182610-310-2452NPT1/4メネジ835-8618104
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051183510-310-2402NPT1/4オネジ835-8621109
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051184410-310-2454NPT3/8メネジ835-8619104
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051185310-310-2404NPT3/8オネジ835-8622123
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
5051186910-310-2155Rc1/2835-860897
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051187810-310-2152Rc1/4835-860697
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051188710-310-2154Rc3/8835-860797
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051190510-310-2082-835-8625105
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051191410-310-2005-835-860593
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051192310-310-2002-835-860390
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051193910-310-2004-835-860493
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051194810-310-2003-835-861791
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051195710-310-2009-835-862694
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
5051189610-310-2080-835-862496
4,063
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

eSafe - セインのセーフティカップリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする